H6010X1
Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188973
N° MFRH6010X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00188973
N° MFRH6010X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H6010 X 1 POT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7580 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.4270 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du moyeu
    1.9375 po
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Poids
    0.82 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6010X1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289204069
  • CUP_NON
    662289204069
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif