H6012X7/8
Pignon d’alésage fini 1129154 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 12 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188982
N° MFRH6012X7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1129154 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 12 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00188982
N° MFRH6012X7/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H6012 X 7/8 SPKT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.2490 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.8980 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3750 po
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 3/32
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Poids
    1.46 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6012X7/8
  • Numéro CUP du fabricant
    662289184149
  • CUP_NON
    662289184149
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif