Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur3.9780 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas3.6070 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Diamètre du moyeu2.8910 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Style de concentrateurType B
- Poids2.28 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH6015X1
- Numéro CUP du fabricant662289194209
- CUP_NON662289194209
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant