H8011X 1 1/4

Browning (RRX)
H8011X 1 1/4

Pignon d’alésage fini 1129493 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 11 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00189077
N° MFRH8011X 1 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
H8011X 1 1/4

Pignon d’alésage fini 1129493 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 11 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00189077
N° MFRH8011X 1 1/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H8011 X 1-1/4 SPKT DURÉ
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.0100 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    3.5490 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.8125 po
  • Poids
    2.62 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1129493
  • Numéro CUP du fabricant
    662289114436
  • CUP_NON
    662289114436
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif