H8013X1
Pignon d’alésage fini 1129543 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 13 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00189092
N° MFRH8013X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1129543 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 13 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00189092
N° MFRH8013X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H8013 X 1 POT DURÉ
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.6570 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    4.1790 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.9219 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 X 1/8
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Poids
    3.54 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H8013X1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289254576
  • CUP_NON
    662289254576
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif