Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur6.2700 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas5.759 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Projection du concentrateur59/64 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Poids6.98 lb
- CUP_NON662289274567