H40H35
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 35 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189138
N° MFRH40H35
Prix628.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 40 / 1/2 po, 35 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189138
N° MFRH40H35
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
Prix628.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H40H35 POINTE DURÉE
  • Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
  • Le baril à double fente améliore le serrage
  • Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
  • Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    H
  • Nombre de dents
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/8 à 1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5.8600 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du pas
    5.578 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • CUP_NON
    662289234981
  • Poids
    2.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif