Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Le baril à double fente améliore le serrage
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
- H : Désigne un pignon à dents durcies
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents25
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/8 à 1-1/2 po
- Diamètre extérieur5.3200 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du pas4.987 po
- Largeur totale1-1/2 po
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- CUP_NON662289215317
- Poids2.10 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po