Aperçu
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueH
- Nombre de dents28
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.3750 po à 1.5000 po
- Diamètre extérieur5.9220 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du pas5.5820 po
- Largeur totale1-1/2 po
- Diamètre du moyeu2.4940 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289165391
- CUP_NON662289165391
- Numéro de catalogue du fabricantH50H28
- Catalogue du fabricant
- Poids2.94 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po