H60H17
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 60 / 3/4 po, 17 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189182
N° MFRH60H17
Prix438.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - Cône fendu, 60 / 3/4 po, 17 dents, bague H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189182
N° MFRH60H17
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
Prix438.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H60H17 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    H
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 po à 1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.4620 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Diamètre du pas
    4.0820 po
  • Largeur totale
    1-15/32 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4940 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289265695
  • CUP_NON
    662289265695
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H60H17
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.70 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif