Motion
H140Q11
Pignon de chaîne de rouleau de diamètre de bague 1178847 - Cône divisé, 140 / 1-3/4 po, 11 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189226
N° MFRH140Q11
Prix1,277.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau de diamètre de bague 1178847 - Cône divisé, 140 / 1-3/4 po, 11 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189226
N° MFRH140Q11
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
Prix1,277.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H140Q11 POINTE DURÉE
  • Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    Q1
  • Nombre de dents
    11
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 po à 2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    7.0100 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    6.2120 po
  • Largeur totale
    2-53/64 po
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289226719
  • CUP_NON
    662289226719
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H140Q11
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    7.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif