Aperçu
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents18
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 po à 3.7500 po
- Diamètre extérieur10.9750 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.924 po
- Diamètre du pas10.0780 po
- Largeur totale3-5/32 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289216734
- CUP_NON662289216734
- Numéro de catalogue du fabricantH140R18
- Catalogue du fabricant
- Poids20.86 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1/4 po