H140R24
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 140 / 1-3/4 po, 24 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189239
N° MFRH140R24
Prix3,673.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - Cône fendu, 140 / 1-3/4 po, 24 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189239
N° MFRH140R24
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
Prix3,673.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H140R24 POINTE DURÉE
  • Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
  • Le baril à double fente améliore le serrage
  • Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
  • Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    R1
  • Nombre de dents
    24
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-1/8 à 3-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    14.340 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Diamètre du pas
    13.407 po
  • Largeur totale
    3-5/32 po
  • Diamètre du moyeu
    5-3/8 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/16 po
  • CUP_NON
    662289256808
  • Poids
    35.15 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif