Aperçu
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents16
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 po à 3.7500 po
- Diamètre extérieur11.2550 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Diamètre du pas10.2520 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289226948
- CUP_NON662289226948
- Numéro de catalogue du fabricantH160R16
- Catalogue du fabricant
- Poids26.20 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po