Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Le baril à double fente améliore le serrage
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
- H : Désigne un pignon à dents durcies
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueR1
- Nombre de dents19
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-1/8 à 3-3/4 po
- Diamètre extérieur13.190 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent1.156 po
- Diamètre du pas12.151 po
- Largeur totale3-9/64 po
- Diamètre du moyeu5-3/8 po
- CUP_NON662289136926
- Poids33.05 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po