Aperçu
Description du fabricant
H160R20 POINTE DURÉE
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueR2
- Nombre de dents20
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Longueur jusqu’à l’alésage4.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.3750 po à 3.6250 po
- Diamètre extérieur13.8280 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent1.156 po
- Diamètre du pas12.7850 po
- Largeur totale5-5/32 po
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Projection du concentrateur2 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289266951
- CUP_NON662289266951
- Numéro de catalogue du fabricantH160R20
- Catalogue du fabricant
- Poids47.58 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité