2040H17
Pignon d’alésage de série - dents 17 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189469
N° MFR2040H17
Prix453.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - dents 17 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189469
N° MFR2040H17
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
Prix453.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2040H17 SPKT
  • Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Style de concentrateur
    Cône divisé
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.3750 à 1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    2.4940 po
  • Projection du concentrateur
    1.2780 po
  • Diamètre extérieur
    2.9750 po
  • Diamètre du pas
    2.7682 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2040H17
  • Numéro CUP du fabricant
    662289250721
  • CUP_NON
    662289250721
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif