2050P23
Pignon à embout conique divisé 1173467 - Cône divisé, 2050 / 1-1/4 po, 23 dents, P1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189475
N° MFR2050P23
Prix883.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique divisé 1173467 - Cône divisé, 2050 / 1-1/4 po, 23 dents, P1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189475
N° MFR2050P23
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
Prix883.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2050P23 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    P1
  • Nombre de dents
    23
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.9200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    4.6330 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289100842
  • CUP_NON
    662289100842
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1173467
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.40 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif