Aperçu
- Ce produit est doté de la bague conique fendue exclusive à Browning Deux fois la durée de vie garantie Installation et retrait faciles disponibles dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d'entraînement jusqu'à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur4.4500 po
- Type de présentationDouble
- Largeur de la dent0.459 po
- Diamètre du pas4.1523 po
- Largeur totale2-3/16 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289220878
- CUP_NON662289220878
- Numéro de catalogue du fabricant2060P17
- Catalogue du fabricant
- Poids2.26 lb
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po