Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-3/4 po
- Diamètre extérieur5.9400 po
- Type de présentationDouble
- Largeur de la dent0.575 po
- Diamètre du pas5.536 po
- Largeur totale2-3/16 po
- Diamètre du moyeu3 po
- CUP_NON662289260881
- Poids4.02 lb
- Numéro de chaîne et pas2080 / 2 po