Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents19
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 à 2.6875 po
- Diamètre extérieur6.5900 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.5750 po
- Diamètre du pas6.1600 po
- Largeur totale2.5000 po
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Numéro CUP du fabricant662289190836
- CUP_NON662289190836
- Numéro de catalogue du fabricant1173517
- Catalogue du fabricant
- Poids7.25 lb
- Numéro de chaîne et pas2080 / 2 po