Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Le baril à double fente améliore le serrage
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Le baril plus long offre un meilleur soutien sur la tige
- H : Désigne un pignon à dents durcies
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents21
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 2-11/16 po
- Diamètre extérieur7.2300 po
- Type de présentationDouble
- Largeur de la dent0.575 po
- Diamètre du pas6.785 po
- Largeur totale2-53/64 po
- Diamètre du moyeu4-1/8 po
- CUP_NON662289300860
- Poids6.80 lb
- Numéro de chaîne et pas2080 / 2 po