BL634 50FT  799P M À M

Morse (RRX)
BL634 50FT 799P M TO M

Chaîne à feuilles 330167 - Laçage 3 x 4 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 17000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189488
N° MFRBL634 50FT 799P M TO M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
BL634 50FT 799P M TO M

Chaîne à feuilles 330167 - Laçage 3 x 4 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 17000 lb, longueur totale de 50 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189488
N° MFRBL634 50FT 799P M TO M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL CHAÎNE EN FEUILLE DE BOBINE 634 50 PI
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.

Spécifications

  • Laçage
    3 x 4
  • Pas
    0.7500 po
  • Diamètre de la broche
    0.312
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Résistance à la rupture
    17000 lb
  • Longueur totale
    50 pi
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH 1234, F97
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.0480 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288466734
  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Poids
    1.66
  • Taille de la chaîne
    BL6
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL634 50FT 799P M À M
  • Résistance à la traction
    17000
  • Largeur
    1.048
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif