Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleBague conique fendue
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueP1
- Nombre de dents23
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.7500 po
- Diamètre extérieur3.9380 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents durcies
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.841 po
- Diamètre du pas3.6720 po
- Largeur totale2-3/16 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289540624
- CUP_NON662289540624
- Numéro de catalogue du fabricantD40P23
- Catalogue du fabricant
- Poids2.03 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po