Aperçu
- Clé externe pour une plus grande capacité de couple, aligne les trous de boulons
- Cylindre à double fente pour un serrage amélioré
- Bride solide pour une véritable concentricité, installation facile
- Baril plus long pour un meilleur soutien sur l’arbre
Spécifications
- Type de douilleBague conique fendue
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueQ1
- Nombre de dents42
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 2-11/16 po
- Diamètre extérieur6.9700 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.841 po
- Diamètre du pas6.691 po
- Largeur totale2-25/32 po
- Diamètre du moyeu4-1/8 po
- CUP_NON662289600687
- Poids7.88 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po