D60B48
Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 48, 1.1875 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00189641
N° MFRD60B48
Prix534.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 48, 1.1875 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00189641
N° MFRD60B48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix534.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D60B48 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    48
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    11.893 po
  • Diamètre du pas
    11.468 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3-1/4 po
  • Largeur de la dent
    0.444 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.341 po
  • CUP_NON
    097039365880
  • Poids
    44.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues