LF843SSK138

Rexnord (RRX)
LF843SSK138

Chaîne Rexnord LF843SSK138 de la série 843 avec chaîne de base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00189773
N° MFRLF843SSK138
Prix77.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF843SSK138

Chaîne Rexnord LF843SSK138 de la série 843 avec chaîne de base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00189773
N° MFRLF843SSK138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.18 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF843SSK138 LF843SSK1.375
  • LF843 1.375 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Tan Low Friction Material

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    1.3750 po
  • Pas de chaîne
    1.0000 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Construction de la chaîne
    Course droite
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Havane
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.16 po
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    0.94 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.02 kg
  • Poids par pied
    0.56 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    782934904707
  • CUP_NON
    782934904707
  • Détails supplémentaires
    LF843 1.375 Inch Wide TableTop Chain with Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded In Tan Low Friction Material
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues