Motion
50 PINCE PRINTANIÈRE SEULEMENT

Diamond Chain Company
50 SPRING CLIP ONLY

Maillon de rouleau - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00189778
N° MFR50 SPRING CLIP ONLY
Prix0.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
50 SPRING CLIP ONLY

Maillon de rouleau - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00189778
N° MFR50 SPRING CLIP ONLY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S-C-50

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6050
  • CUP_NON
    716647159703
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif