Motion
120C14

Martin
120C14

Pignon d’alésage de série – 120 / 1-1/2 po, moyeu en C, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189822
N° MFR120C14
Prix627.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120C14

Pignon d’alésage de série – 120 / 1-1/2 po, moyeu en C, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189822
N° MFR120C14
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
Votre prix627.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120C14 ROULEAU SPK C
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-3/4 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    7.4720 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.866 po
  • Diamètre du pas
    6.741 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3-1/4 po
  • Numéro de chaîne
    120
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.472 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.472 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950179421
  • CUP_NON
    697950179421
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    19.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues