Motion
ATTACHE À RESSORT À MAILLONS CONN 60H (AJUSTEMENT COULISSANT)

Diamond Chain Company
60H CONN LINK SPRING CLIP (SLIP FIT)

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00189831
N° MFR60H CONN LINK SPRING CLIP (SLIP FIT)
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
60H CONN LINK SPRING CLIP (SLIP FIT)

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00189831
N° MFR60H CONN LINK SPRING CLIP (SLIP FIT)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-60H-1 SC CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.24 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-4243CL-08-P
  • CUP_NON
    716647435340
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif