Motion
60H MAILLON DE CONNEXION CLIP À RESSORT-RÉGLAGE COULISSANT

Tsubaki (UST)
60H CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00189835
N° MFR60H CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT
Prix8.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60H CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00189835
N° MFR60H CONN LINK SPRING CLIP-SLIP FIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60H MAILLON DE CONNEXION CLIP À RESSORT-RÉGLAGE COULISSANT

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.252 po
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039176882
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues