Motion
80C12

Martin
80C12

Pignon d’alésage de série – 80 / 1 po, moyeu en C, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189855
N° MFR80C12
Prix162.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80C12

Pignon d’alésage de série – 80 / 1 po, moyeu en C, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189855
N° MFR80C12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80C12 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    4.3320 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre de l’étrier
    3.2387 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    697950132648
  • Diamètre du moyeu
    3-1/8 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950132648
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8750 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du pas
    3.8637 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.33 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.33 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    4.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues