Motion
35BTL36

Dodge
35BTL36

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 36 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189861
N° MFR35BTL36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
35BTL36

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 35 / 3/8 po, 36 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00189861
N° MFR35BTL36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35BTL36 TAPERLOCK SPKT 100346

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    36
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Diamètre du pas
    4.2972 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Poids
    17.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues