Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Conception compacte
- Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces
Spécifications
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bague1610
- Nombre de dents84
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.6250 po
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du pas10.0290 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Numéro CUP du fabricant662289290789
- CUP_NON662289290789
- Numéro de catalogue du fabricant3789294
- Catalogue du fabricant
- Poids7.28 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Dessin CAD