Motion
C2060HSCLSFPK

Link-Belt (RRX)
C2060HSCLSFPK

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, 2 m, matériau en acier au carbone, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00189888
N° MFRC2060HSCLSFPK
Prix11.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
C2060HSCLSFPK

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, 2 m, matériau en acier au carbone, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00189888
N° MFRC2060HSCLSFPK
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
Prix11.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2060HSCLSFPK C2060H SCL SF PK A7H4

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas lourd
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2300 po
  • Longueur de la goupille
    1.2100 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4700 po
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Projection de broche étendue
    1.2100 po
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.13 lb
  • CUP_NON
    662327017712
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif