Motion
C2060H LIEN CONN

Tsubaki (UST)
C2060H CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 2060 / 1-1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00189889
N° MFRC2060H CONN LINK
Prix9.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060H CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 2060 / 1-1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00189889
N° MFRC2060H CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2060H CONN LINK-PRING CLIP
  • Les maillons de connexion à anneau éliminent le maillon « faible », offrant la même résistance à la fatigue que la chaîne de base
  • Résistance à la traction plus élevée pour une résistance supérieure aux chocs
  • Traitement thermique pour obtenir une dureté idéale
  • Le poinçonnage procure une plus grande résistance à la fatigue
  • Le stress préalable minimise l’allongement initial et les ajustements chronophages
  • Vendu par chacun

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039181367
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues