Motion
60NP LIEN CONN

Tsubaki (UST)
60NP CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00189987
N° MFR60NP CONN LINK
Prix13.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60NP CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00189987
N° MFR60NP CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60NP LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.710 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.090 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de +14 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    2100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185495
  • Poids
    0.52 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues