Motion
60NP  RIV
Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00189991
N° MFR60NP RIV
Prix40.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00189991
N° MFR60NP RIV

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.28 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-60-1RNP-10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • SĂ©rie
    Standard
  • Construction de la chaĂźne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • MatĂ©riel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • RevĂȘtement de finition
    Plaqué nickel
  • Largeur intĂ©rieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • DiamĂštre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaĂźne
    1.11 po
  • DiamĂštre du rouleau
    0.469 po
  • Normes respectĂ©es
    ANSI
  • RĂ©sistance Ă  la traction
    8500 lb
  • CaractĂ©ristiques de l’application de rĂ©sistance
    Résistant à la corrosion
  • NumĂ©ro de chaĂźne et pas
    60 / 3/4 po
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    XNI-1233-L-010
  • Poids
    0.98 lb
  • CUP_NON
    716647272884
  • Type de produit
    ChaĂźne Ă  rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif