Motion
06B-1 OL 50 PC

Rexnord (RRX)
06B-1 OL 50 PC

Maillon de décalage Link-Belt® - 06B / 3/8 po / 254 mm dans la chaîne et le pas
N° D’ARTICLE MI00190051
N° MFR06B-1 OL 50 PC
Prix25.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
06B-1 OL 50 PC

Maillon de décalage Link-Belt® - 06B / 3/8 po / 254 mm dans la chaîne et le pas
N° D’ARTICLE MI00190051
N° MFR06B-1 OL 50 PC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06B-1 OL 50 PC REX 06B-1 OL 50 PC

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    06B /3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    6.35 mm
  • Largeur intérieure
    5.72 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    8.3 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    8.53 mm
  • Diamètre de la broche
    3.28 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    30.3 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Normes respectées
    DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    698210696917
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues