Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Norme de mesureMétrique
- SérieNorme britannique
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.6700 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.8150 po
- Diamètre de la broche0.3252 po
- Longueur de la goupille1.5512 po
- Hauteur de la plaque0.8150 mm po
- Largeur totale de la chaîne1.5512 po
- Diamètre du rouleau0.6252 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction14387 lb
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Taille de la chaîne1.0000 po
- Largeur du rouleau0.6700 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2361160
- Poids1.88 lb
- Numéro CUP du fabricant662460388489
- CUP_NON662460388489
- Poids par pied1.88 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux