Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne10B /5/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneSans objet
- Diamètre du rouleau10.16 mm
- Largeur intérieure9.65 mm
- Hauteur de la plaque de liaison0.5827 po
- Diamètre de la broche5.08 mm
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricant10B-1 O/L SC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460388243
- CUP_NON662460388243
- Poids0.04 lb
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux