Motion
OL 16B-1
Maillon de décalage Link-Belt® - 16B / 1 po / 254 mm, chaîne et pas
N° D’ARTICLE MI00190164
N° MFROL 16B-1
Prix57.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage Link-Belt® - 16B / 1 po / 254 mm, chaîne et pas
N° D’ARTICLE MI00190164
N° MFROL 16B-1
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
Votre prix57.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16B-1 OL 1 PC REX 16B-1 OL 1 PC

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur intérieure
    17.02 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    20.5 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    25.4 mm
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    78.5 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Normes respectées
    DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    698210696962
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues