Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieJoint torique
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1/2 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.21 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +400 °F
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Résistance à la traction7700 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLO-1233-010
- Poids1.02 lb
- CUP_NON716647271856
- Type de produitChaîne à rouleaux