Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne1.21 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant aux produits chimiques, à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricantCLO-3233CL-00-P
- CUP_NON716647125418
- Poids0.06 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux