4036X1
Pignon d’alésage fini 1133792 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00190195
N° MFR4036X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1133792 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00190195
N° MFR4036X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPKT 4036 X 1 po
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.0150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    5.7370 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.7188 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Poids
    3.40 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4036X1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289401864
  • CUP_NON
    662289401864
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif