Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure19.05 mm
- Hauteur de la plaque de liaison30.18 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison4.75 mm
- Diamètre de la broche9.53 mm
- Largeur totale de la chaîne125.73 mm
- Diamètre du rouleau19.05 mm
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction320289 N
- Pas transversal39.09 mm
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXT-349003-010
- Poids8.43 lb
- CUP_NON716647282845
- Type de produitChaîne à rouleaux