DS80A16

Martin
DS80A16

Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 16, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00190210
N° MFRDS80A16
Prix325.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
DS80A16

Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 16, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00190210
N° MFRDS80A16
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
Votre prix325.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK DS80A16 DS A

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1875 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    5.6300 po
  • Diamètre du pas
    5.126 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-11/16 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1-5/8 po
  • CUP_NON
    697950029986
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    9.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues