520 MS-50 pi
Roller Chain - Standard Series, 520 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00190255
N° MFR520 MS-50 ft
Prix30.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 520 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00190255
N° MFR520 MS-50 ft
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
Votre prix30.57 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
520 MS CHAÎNE DE BOBINES 50FT MOTOCYCLETTE
  • Prix au pied, bobine 50ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur intérieure
    1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.77 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    6600 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    520 / 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XMC-1348-050
  • Poids
    0.63 lb
  • CUP_NON
    716647277902
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif