Motion
401-324-2

Rexnord (RRX)
401-324-2

10014758 / CI882-11T_3/4IN_RSB_B
N° D’ARTICLE MI00190277
N° MFR401-324-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
401-324-2

10014758 / CI882-11T_3/4IN_RSB_B
N° D’ARTICLE MI00190277
N° MFR401-324-2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
401-324-2 882-11T SPKT 3/4 BORE
  • Pignon non fendu en fonte série 882 avec RSB rond 11Teeth et 3/4in (alésage brut)

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Type d’alésage
    RSB
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre du pas
    5.324 po
  • Nombre de dents
    11
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Style de concentrateur
    C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.63 po
  • Alésage maximal
    2-1/4 po
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne
    CI882

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues