Motion
60B19H

Martin
60B19H

Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 19, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00190302
N° MFR60B19H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60B19H

Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 19, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00190302
N° MFR60B19H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B19H SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues